Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta®
A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler til underkonstruktioner af aluminium og stål ≤ 12 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
- Aluminium/stål
- Aluminium/aluminium
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!