Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta®
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive piasta®

A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler til underkonstruktioner af aluminium og stål ≤ 12 mm
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
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet



Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:


  • Boring uden centerstansning

  • Gevindstøbning

  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål

  • Aluminium/stål

  • Aluminium/aluminium