Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
piasta®-boreskrue, sekskantet hoved A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål
Til fastgørelse af metalprofiler til understrukturer af metal fremstillet af stål eller aluminium
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Komplet arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tl/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål – til ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Aluminium/stål – til ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium – til ∅ 4,8 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!