Træsko med god sikkerhed
Vores sikkerhedstræsko er bl.a. i sikkerhedsklasse SB. Du bør altid vælge sikkerhedsfodtøj med en sikkerhedsklasse, der matcher dine opgaver. Når du vælger en træsko i sikkerhedsklasse SB, får du en oliebestandig træsko med en beskyttende tåspidskappe i stål eller plast. Sikkerhedstræskoene er desuden godkendt efter EN345 (EN ISO 20345) eller EN347 (EN ISO 20347). Forskellen på de to er, at træsko godkendt efter EN345 har en tåspidskappe i stål.
Med andre ord er det robuste træsko, hvor sikkerhed er vægtet højt. Derfor har de eksempelvis alle antistatisk PU-sål, og du kan derudover vælge træsko, der er varmebestandig op til 140 ºC.
Komfortable sikkerhedstræsko
Alle vores sikkerhedstræsko er brede og fodformede, uden hælkappe og med udvendig prognose. De har bl.a. polstret vrist og udskiftelig indlægssål og er derfor komfortable at have på. Hvis du har behov for ekstra komfortable træsko, kan du vælge vores træsko med god kuldeisolering og støddæmpning.
Vores træsko fås alle i mange størrelser, er produceret i læder og har en vidde på 13.
Stort udvalg af arbejdssko, sikkerhedsfodtøj og tilbehør
Du skal anvende sikkerhedsfodtøj, hvis du under dit arbejde kan skade dine fødder. Det kan eksempelvis være, at der er risiko for at:
- Få tunge genstande over fødderne
- Træde på skarpe genstande såsom søm, der kan trænge igennem en almindelig sål
Når du vælger dit sikkerhedsfodtøj, skal du altså blandt andet vælge det ud fra dine arbejdsopgaver. Det vil sige, at du skal kigge på sikkerhedsklassen og anvendelsesområdet. Hvis du er i tvivl om hvilket sikkerhedsfodtøj, du bør vælge, kan du eksempelvis kontakte din Würth sælger eller Würths arbejdstøj- og skospecialister.
I vores sortiment af sikkerhedsfodtøj er der (foruden sikkerhedstræsko) også sikkerhedsstøvler, sikkerhedssandaler og sikkerhedssko. Vi har også arbejdsfodtøj – se vores arbejdssko og tagdækkersko her. Skal du have skiftet sålen eller dit snørebånd? Du finder skotilbehøret her.