Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle med trykluft DSS 3/4" SUPERIOR
Slagnøgle med trykluft, dobbelthammer, med maks. tilspændingsmoment på 1.700 Nm. Til skruer og bolte op til M27
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Varianter
- Ideel til at fjerne dæk fra tunge køretøjer
- Let og kompakt
- Driftsmoment kan let indstilles
- Ergonomisk design og afbalanceret vægt
- Reducerede vibrationer,
- Hurtig indstilling af omdrejningsretning
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
Påfør et par dråber olie i luftindtaget, inden værktøjet anvendes for første gang. Gentag flere gange hver måned. Ved hyppigt arbejde (daglig brug) anbefales det at smøre værktøjet hver dag. Værktøjets levetid øges væsentligt.
Slagskruenøgler er ikke momentenheder. Forbindelser, der kræver specifikke tilspændingsmomenter, skal kontrolleres efter tilspænding med momentudstyr.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!