Spiralbor DIN 340 HSS type RN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor DIN 340 HSS type RN
Det lange stålbor til dyb boring i stål med en styrke på op til 1000 N/mm² samt i støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtigere arbejdsgang og en mere skånsom måde at arbejde på
- Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer
- Dampbelagt overflade
- Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk
Ved brug af spiralboret iht. DIN 340 anbefales det at foretage en centerboring.
Anvendelsesområde
Til stål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!