Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele - 1
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele - 2
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele - 3
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele - 4
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25 dele

Præcisionsbor med lang levetid og magmabelægning til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1400 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Op til 9 gange længere levetid for værktøj sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % hurtigere skærehastighed end bor uden belægning


Speciel Magma-belægning med flere lag



Præcist indvendig gevind uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning