Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nydesignet geometri til trappeborsspids (fra Ø 2,5 mm)
Betydeligt hurtigere end traditionelle spiralbor
Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle spiralbor
Præcise runde huller uden midterstansning
Ekstremt komfortabel boring
- Fjerner behovet for forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Mulighed for vinkelboring
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Perfekt til udboring af nitter
- Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion
Det første spiralbor til præcis boring op til 20 mm i diam. uden forboring med håndholdt værktøj
- Optimeret geometri til trappeborsspidser
- Skaft reduceret til diam. 12,7 mm fra 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige borepatroner med tre kæber
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)
- Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer
- Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer
- Ideel til store huldiametre
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!