Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 41-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nydesignet geometri til trappeborsspids (fra Ø 2,5 mm)



Betydeligt hurtigere end traditionelle spiralbor



Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle spiralbor



Præcis, cirkulær boring uden midterstansning



Ekstremt komfortabel boring


  • Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ideelt til udboring af nitter

  • Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion


Det første spiralbor til præcis boring op til Ø 20 mm uden forboring ved håndstyret brug


  • Optimeret geometri til trappeborsspidser

  • Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber


3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!