Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 19-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nydesignet geometri til trappeborsspids (fra Ø 2,5 mm)



Betydeligt hurtigere end traditionelle spiralbor



Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle spiralbor



Præcise runde huller uden midterstansning



Ekstremt komfortabel boring


  • Fjerner behovet for forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Perfekt til udboring af nitter

  • Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion


Det første spiralbor til præcis boring op til 20 mm i diam. uden forboring med håndholdt værktøj


  • Optimeret geometri til trappeborsspidser

  • Skaft reduceret til diam. 12,7 mm fra 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige borepatroner med tre kæber


3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!