Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor-bitsortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 dele
Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nydesignet geometri til trappeborespids (fra Ø 2,5 mm)
Betydeligt hurtigere end konventionelle spiralbor
Betydelig mindre kraftanstrengelse sammenlignet med boring med et konventionelt, ekstra langt spiralbor
Præcise runde huller uden midterstansning
Ekstremt praktisk boring
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Boring med hældning mulig
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Perfekt til udboring af nitter
- Ideel til boring i runde materialer eller rør med høje krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!
- Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer
- Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer
- Ideel til store huldiametre
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!