Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DIN 338 spiralbor HSCo DIN 338, type RN MAGMA

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DIN 338 spiralbor HSCo DIN 338, type RN MAGMA

Longlife præcisionsboret med magmabelægning til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1400 N/mm² samt i støbejern.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Op til 9x længere værktøjslevetid sammenlignet med bor uden belægning og op til 2x længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % hurtigere skærehastighed end bor uden belægning


Speciel magmabelægning i flere lag



Præcis punktboring uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig