Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Det ekstra lange bor til dybe huller med unik SMART STEP-teknologi til højpræcisions håndholdt cirkulær boring i blødt og hårdt træ, kompositmaterialer, stål op til 1000 N/mm², støbejern, aluminium, plast, kobber, messing og bronze
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter








Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det første ekstra lange spiralbor med trininddelt borespidsgeometri
Præcise runde huller uden midterstansning
Op til 100 % hurtigere end almindelig, ekstra lange HSS-borespidser
Ekstremt praktisk boring
- Præcis gevindskæring og intet behov for forboring på trods af det ekstra lange design
- Forhindrer, at værktøjet kører skævt, selv i ekstra dybe huller
- Betydelig mindre kraftanstrengelse sammenlignet med boring med et konventionelt, ekstra langt spiralbor
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
3-plans skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze
Fås kun hos Würth
Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!
- Ideelt til boring i tyndvæggede kompositmaterialer, f.eks. i vindueskonstruktion (plastprofiler med stålkerne)
- Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle træbor.
- Perfekt til akku bore-/skruemaskiner samt på håndholdte og søjlebore- og borepressemaskiner
- Universelt egnet til glatte såvel som afrundede og ujævne overflader
Brug ”stødvis boring” til store boredybder for at opnå optimal boring og undgå fastklemning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!