Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
Ekstrakorte præcisionsstålbor til almindelige og alsidige anvendelser i stål med en styrke på op til 850 N/mm² samt i støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
20 % mindre indløbskraft sammenlignet med konventionelle borespidser samt hurtigere fremskridt og en mere nænsom måde at arbejde på
Optimeret krydsboring
Præcis punktboring uden centrering, selv på ujævne overflader
Optimeret borespids
Ideelt til kerneborehuller
Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller
Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring
Forstøvet overflade
Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!