Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 1
 -  - 2
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 3
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 4
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 5
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 6
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 7
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 8
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 N/mm², aluminium, plast (f.eks. akrylglas, HPL, Trespa- eller multipleksplader) ædelmetaller, hårdt og blødt træ. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Det originale SMART STEP: Det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)



Præcise runde huller



Ekstremt praktisk boring


  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Boring med hældning mulig

  • Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul


Betydeligt hurtigere end konventionelle slebne spiralbor



Perfekt til udboring af nitter og gevindbolte



3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal overførsel af kraft

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk

Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!