Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele
Prisbilligt og robust stålmontagebor til boring i stål op til 1.000 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj brudstyrke
Spånfri fremstillingsproces
Ideel til konstruktion og montering uden krav om høj præcision
Robust og holdbart design
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer
Fordampet overflade
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Borskaftet på Ø 13,0 mm er reduceret til Ø 12,7 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!