Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN

Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft

  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku og kablet boring på byggepladsen og ved montage


Selvcentrerende


Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering

Bemærk

Borskaftet drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.