Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 345, type RN
Prisbilligt Morse-stålkvalitetskonusbor til generelle anvendelsesformål i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern til brug i søjleboremaskiner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Præcis punktboring uden centrering, selv på buede overflader
Optimeret borespids
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer
Dampbelagt overflade
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!