Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spændingstester, 2700X ELMA
Spændingstester, 2700X ELMA - 1
Spændingstester, 2700X ELMA - 2
Spændingstester, 2700X ELMA - 3
Spændingstester, 2700X ELMA - 4
Spændingstester, 2700X ELMA - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spændingstester, 2700X ELMA

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Alsidig spændingstester


Kombinerer spændingstester med en åben strømtang, som gør den velegnet til de fleste elektrikeropgaver, L-AUS arbejde og konstatering af spædningsløs tilstand.

Kraftig model


  • Fastmonterede prøveledninger i kraftig kvalitet

  • Hus i kraftig og robust materiale

  • Vibrerer ved spændingsmåling


Med åben strømtang.


Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang, dioder, frekvens og kapacitet


Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 600 A


Modstandsmåling op til 60 MΩ


Min./maks.-tast til visning af den maksimale eller minimale målte værdi eller forskellen mellem de to værdier.



Målekategori (CAT.) IV 600V, (CAT.) III 1000V


Spændingstest op til 1000V AC/DC med LED[1]indikation.


Spændingstest op til 1000VAC og 1500V DC med LCD-display.