Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stentøjsbor med polygonformet skaft
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 1
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 2
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stentøjsbor med polygonformet skaft

Den ideelle løsning, også til ekstremt hårde stentøjsfliser op til Mohs/ridsehårdhed 9, samt glas og porcelæn

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specialdesignet hårdmetalpladegeometri (præcisionsslibning af flere overflader)


  • Præcis boring

  • Præcis, spånfri boring


Nyt polygonformet skaft


  • Intet slip i borepatronen

  • Optimal momentoverførsel


Indikator for boredybde


Den farvede ring angiver den ideelle boredybde



Ingen køling påkrævet


Tør boring

Bemærk
  • Maks. hastighed: Diameter 5 mm (800 o/min.), diameter 6 og 8 mm (600 o/min.), diameter 10 og 12 mm (400 o/min.), diameter 14 mm (200 o/min.)

  • Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

  • Optimalt kontakttryk: 35-45 kg

  • Hvis den anbefalede borehastighed overholdes, og det optimale kontakttryk påføres, men du ikke længere kan høre en skrabende lyd, er boret ikke længere anvendeligt.

  • Undgå at påføre et højt kontakttryk på boret, hvis det ikke kører rundt → risiko for brud!

  • Kontakttryk for lavt og/eller borehastighed for høj → standtiden ophører for tidligt!

  • Undgå vippe- og drejebevægelser under boreprocessen → risiko for brud!

  • Vi anbefaler, at der bores testhuller (ideelt i affaldsmateriale fra de fliser, der skal bores)

  • Hvis der anvendes et bor med en diameter på 14 mm, skal der forbores med et ekstra bor (8 mm).