Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PinPuller® trækelektrode
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, 29 elektroder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mange anvendelser
- Tung glidehammer
- Trækpåsats til opretningsskabelon
- Trækstang
Velegnet til universal brug
Optimal kraftfordeling med flere elektroder i 2 rækker med meget korte intervaller
Ingen buler, ingen unødig materialesvækkelse
I modsætning til bølgetråd kan tapelektroder svejses på over 1000 gange
Effektivt og økonomisk
Takket være det isolerede leje på hver elektrode kræves der kun minimal svejsning
Lav varmeeksponering på plademetal
De enkelte elektroder er hurtige at svejse på og kan vrides let af
Sparer værdifuld arbejdstid
Specielt velegnet til høje trækstyrkekræfter med 29 elektroder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!