Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSS Med 1/4" bitholder, DIN 3126 form C

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSS Med 1/4" bitholder, DIN 3126 form C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bor af høj kvalitet med spidsudtynding fremstillet af højtydende højhastighedsstål (HSS) 100 Cr6. Opfylder de strengeste krav til præcision og lang levetid.



Specielt designet til brug i håndboremaskiner sammen med en bitholder



Ekstremt lave produktionstolerancer med præcist defineret overflade- og profilkvalitet


Mere præcis boring



Slebet af massivt materiale


  • Præcis boring

  • Næsten 100 % koncentricitet

  • Ingen adskillelse fra det sekskantede skaft, når boret varmes op


Konisk tap i koldtrukket udgave (konisk tap, højde 0,3-0,5 mm)


Trækker ned og skærer gennem træfibre, før hullet bores.



Ekstremt skarpt slebne skærekanter


Hurtig, ren boring



Landkant


  • Forhindrer afvigelse fra diameter (ingen ucentreret boring)

  • Bedre stabilitet af borehovedet
Bemærk

Ved boring i slibende materialer, f.eks. plastbelagte pallematerialer, skal der forventes en kortere levetid.