Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Bor af høj kvalitet med spidsudtynding fremstillet af højtydende højhastighedsstål (HSS) 100 Cr6. Opfylder de strengeste krav til præcision og lang levetid.
Specielt designet til brug i håndboremaskiner sammen med en bitholder
Ekstremt lave produktionstolerancer med præcist defineret overflade- og profilkvalitet
Mere præcis boring
Slebet af massivt materiale
- Præcis boring
- Næsten 100 % koncentricitet
- Ingen adskillelse fra det sekskantede skaft, når boret varmes op
Konisk tap i koldtrukket udgave (konisk tap, højde 0,3-0,5 mm)
Trækker ned og skærer gennem træfibre, før hullet bores.
Ekstremt skarpt slebne skærekanter
Hurtig, ren boring
Landkant
- Forhindrer afvigelse fra diameter (ingen ucentreret boring)
- Bedre stabilitet af borehovedet
Ved boring i slibende materialer, f.eks. plastbelagte pallematerialer, skal der forventes en kortere levetid.
Til universel brug i massivt træ, limet træ, MDF og spånplader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!