DSS 1/2” F trykluftsslagnøgle
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DSS 1/2” F trykluftsslagnøgle
Superkompakt slagnøgle i robust aluminiumshus i pistoludformning med justerbar omdrejningskontakt for både venstre- og højrehåndede
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
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 610 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 1,15 kg
- Kan benyttes, hvor manuel skruning er mulig
- 6-trins effektstyring i rotation med eller mod uret med praktisk enhåndsvending sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- Luftindtaget kan drejes i næsten alle retninger, hvilket giver maksimal komfort, uden at luftslangen kommer i vejen
- Fleksibel og justerbar omdrejningskontakt, der gør det lige let i brug for både venstre- og højrehåndede brugere
Bemærk
- Anbefalet maks. skruestørrelse: M14
- Slagnøgler er ikke dynamometriske nøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. til dækvedligeholdelse), skal der dagligt påfyldes lidt olie via luftindtaget
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!