Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE
Middelstærk, anaerob hærdning og tixotropisk klæbemasse og tætningsmasse
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ALL IN ONE kan bruges som gevindlås eller rørtætning, som tætningsmasse til flanger og huse og til fastgørelse af lejer på stænger eller aksler.
Funktioner
- Kan fjernes med håndværktøj
- Forhindrer rust og korrosion
- Varmebestandig op til 150 °C
- Ensartet hærdning på en række metaller, herunder rustfrit stål og de fleste metalbelagte fastgørelseselementer
- Stor modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
ALL IN ONE opfylder følgende krav
- NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer
- ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer
- DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 751-1)
- KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)
Fordele ved brug som skruesikring
- Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse, lækager
- Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til fastgørelseselementer op til M80
- Modstandsdygtig over for vibration
- Bruges til at fylde revner og mellemrum
Fordele ved brug som rørtætningsmasse
- Til forsegling af alle metalrørforbindelser og fittings
- Krymper ikke og blokerer ikke systemer
- Tætningen kan modstå vibrationer og stød
- Tætner mod almindelige gasser og væsker
- Produktet fås med godkendelse af drikkevand og gas
- Forhindrer korrosion og fastlåsning
- Tætner fittings med gevind på op til 3 tommer og er varmebestandig op til 150 °C
Fordele ved brug som overfladetætningsmasse
- Til tætning af flanger og overflader
- Erstatter faste tætninger – reducerer lagerbeholdning
- Udfylder mellemrum på op til 0,5 mm
- Ingen sætningseffekter
- Modstår højt tryk efter fuldstændig hærdning
Fordele ved brug til lejesikring
- Til fastgørelse af cylindriske forbindelsesdele
- Reducerer eller eliminerer dyre bearbejdninger på grund af muligheden for større tolerancer
- Eliminerer specifikke krav til overfladebehandling
- Forlænger udstyrets levetid gennem bedre træthedsresistens og korrosionsbestandighed
- Udfylder mellemrummene fuldstændigt og sikrer fuld materialekontakt
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!