Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE - 1
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE - 2
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE - 3
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE - 4
Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE

Middelstærk, anaerob hærdning og tixotropisk klæbemasse og tætningsmasse
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
ALL IN ONE kan bruges som gevindlås eller rørtætning, som tætningsmasse til flanger og huse og til fastgørelse af lejer på stænger eller aksler.



Funktioner


  • Kan fjernes med håndværktøj

  • Forhindrer rust og korrosion

  • Varmebestandig op til 150 °C

  • Ensartet hærdning på en række metaller, herunder rustfrit stål og de fleste metalbelagte fastgørelseselementer

  • Stor modstandsdygtighed over for opløsningsmidler


ALL IN ONE opfylder følgende krav


  • NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer

  • ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer

  • DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 751-1)

  • KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)


Fordele ved brug som skruesikring


  • Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse, lækager

  • Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til fastgørelseselementer op til M80

  • Modstandsdygtig over for vibration

  • Bruges til at fylde revner og mellemrum


Fordele ved brug som rørtætningsmasse


  • Til forsegling af alle metalrørforbindelser og fittings

  • Krymper ikke og blokerer ikke systemer

  • Tætningen kan modstå vibrationer og stød

  • Tætner mod almindelige gasser og væsker

  • Produktet fås med godkendelse af drikkevand og gas

  • Forhindrer korrosion og fastlåsning

  • Tætner fittings med gevind på op til 3 tommer og er varmebestandig op til 150 °C


Fordele ved brug som overfladetætningsmasse


  • Til tætning af flanger og overflader

  • Erstatter faste tætninger – reducerer lagerbeholdning

  • Udfylder mellemrum på op til 0,5 mm

  • Ingen sætningseffekter

  • Modstår højt tryk efter fuldstændig hærdning


Fordele ved brug til lejesikring


  • Til fastgørelse af cylindriske forbindelsesdele

  • Reducerer eller eliminerer dyre bearbejdninger på grund af muligheden for større tolerancer

  • Eliminerer specifikke krav til overfladebehandling

  • Forlænger udstyrets levetid gennem bedre træthedsresistens og korrosionsbestandighed

  • Udfylder mellemrummene fuldstændigt og sikrer fuld materialekontakt