Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
piasta® vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv
piasta<SUP>®</SUP> vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv - 1
piasta<SUP>®</SUP> vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv - 2
piasta<SUP>®</SUP> vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

piasta® vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv

Med DIBt National teknisk godkendelse for diametre 3,9 mm, 4,2 mm og 4,8 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Bimetal (A2 rustfrit stål/borespids fremstillet af overfladehærdet stål)

  • RUSPERT®-belagt (sølv)

  • Med selvskærende gevind

  • Undersænket hoved med fræseribbe til brug i hårde og bløde træsorter


AW-kærvsystem:


  • Forbedret momentoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Bemærk
  • Vinge-piasta-skruer skal vurderes egnet til brug for ethvert anvendelsesområde. Monter kun vha. værktøjer med dybdestop og klokobling

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade