Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Coilsøm på smalt plastbånd
Fuldhovedet ringsøm skråtstillet 16° fra lodret, FZV
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Gode udtræksværdier
- Rillet skaft
Overholder krav for korrosionsbeskyttelse iht. anvendelsesklasse 3 jf. Eurocode 5, stk. 4.1.
Ringsøm kan anvendes i forbindelse med konstruktions- og beklædningsopgaver. Ved beklædningsopgaver, der ikke skal overmales, anbefales det at bruge rustfrie sømtyper, da zinken i galvaniseringen kan medføre mørke ringe i træet omkring sømmet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!