Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias® vingetype-boreskrue, undersænket fræsehoved med AW-kærv
Den selvborende skrue med op til 50 % tidsbesparelse ved fastgørelse af træ på metalunderstrukturer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stål, Ruspert®-belagt (grå)
Korrosionsbeskyttelse
Ca. 500 timer uden basismetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 – NSS
AW-kærvsystem:
- Optimal kraftoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være iskruning uden træthed, det påkrævede kontakttryk for transmission af tilspændingsmomenter er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Vinge-piasta-skruer skal vurderes egnet til brug for ethvert anvendelsesområde. Monter kun vha. værktøjer med dybdestop og klokobling.
- Den maksimale fastgørelsestykkelse beregnes som følger: Trætykkelse og underlagstykkelse lU = maks. fastgørelsestykkelse
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Selvborende skruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Til brug med hårde og bløde træsorter
- Oprejsning af træet, når skruen møder understrukturen, forhindres af vingerne, der udborer træet
- Kernehullet bores ind i understrukturen. Vingerne knækker af ved kontakt med metallet
- De første par omdrejninger med skruen skærer gevindet, den resterende del af skruen skruer sig derefter ind i gevindet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!