Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT
Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT - 1
Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT

Alsidig slagnøgle i et robust aluminiumskabinet med høj ydeevne og praktiske funktioner
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
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt
  • Op til maks. 850 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på blot 1,4 kg
  • Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
  • Hammermekanisme i høj kvalitet
  • 3-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending og rotation med uret sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
  • Fremragende håndtering og optimal kontrol
  • Ergonomisk håndtag med komponenter med blødt greb og præcis udløser
  • Håndtaget kan justeres uden brug af værktøj, kan låses i trin på 45 grader
  • Frit valgbar strømningsretning for udstødningsluft - udstødningsluft indeholdende olie kan altid transporteres væk fra brugeren og arbejdsemnet
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M14
  • Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
  • Hvis slagnøglen anvendes regelmæssigt, skal der påfyldes lidt olie hver dag via luftindtaget.
  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget