HSS S DIN 338 spiralbor
Metalborekrone, HSS DIN338 type S
SPIRALBOR S HSS Ø9,5MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Centreringspunkt
- Giver en hurtig og præcis borestartposition uden huller eller mærkning
- Specielt tilpasset til boring af rør og flex
- Specielt tilpasset til håndboring med en bærbar boremaskine
Særligt skarpe spor
- Til boring af rene huller og ingen grater, når boret fjernes
Kvalitetsslebet bitspids
- Højtydende præcisionsbor med en fremragende lang levetid
- Produceret i Frankrig
Denne borespidsbit er ideel til alle anvendelser, der kræver boring uden mærkning
Egnet til boring i legeret og ulegeret stål (op til en omtrentlig styrke på 1000 N / mm²), aluminium eller PVC-profiler, tynde paneler, PVC/plast, hårdt eller blødt træ og plast
Materiale, der skal bearbejdes | Un- und niedriglegierter Stahl, ungehärtet |
Diameter (Ø) | 9,5 mm |
Længde (l1) | 125 mm |
Spånnotlængde (l2) | 81 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Skæremateriale | HSS |