Sekskantbolt med skaft DIN 931 stål 8.8 varmgalvaniseret
DIN 931, stål 8,8, varmgalvaniseret
STÅLBOLT DIN931 8.8 NV24 FZV M16X80
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremstillet i henhold til DIN 931 og overvåget af det interne Würth-laboratorium for kvalitetssikring. Ingen ekstern overvågning i overensstemmelse med listen over angivne kriterier for bygninger. Kontrollerede byggevarer med CE-mærkning i henhold til DIN EN 15048-1 kan være forsynet med PR01_005941040 varepræfiksnumrene: 0059 4.. (med skaft) og 0059 5.. (med gevind op til hoved).
DIN 931 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4014. Der er en vis lighed (nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M16 |
Længde (l1) | 80 mm |
Hovedhøjde (k1) | 10 mm |
Nøglevidde (s1) | Skruenøglestørrelse 24 mm |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 800 MPa |
Overflade | Termisk forzinket (varmforzinket) |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde (metrisk gevind) (b) | 38 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)