Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

EN 1665 stål 10.9 zinkflage sølv

Varenr. 416342060

EAN 4060052227400

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med flange EN 1665 10.9 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Varenr. 416342060

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zinkflager er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480t*

  • Diameter ≥ M10 - 720t*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


  • Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
Bemærk

ISO EN 1665 erstatter DIN 6921 | Der er en vis begrænset lighed | Nogle hovedhøjder er ændret | Flangediameteren er uændret | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M16, M20 er ændret | Styrke 12.9 fjernet | Fingevind fjernet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M20

Længde (l1)

60 mm

Hoveddiameter (dc)

43 mm

Hovedhøjde (k1)

18,9 mm

Standarder

EN 1665

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

10,9

Overflade

Zinkflage-sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

720 t.

Hovedtype

Sekskantet hoved med flange

Kærvtype

Udvendig sekskant

Nøglevidde (s1)

WS30

Gevindtype

M

Stigning

2,5 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindlængde (metrisk gevind)

60 mm

Produktklasse

A

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kilesikringsskive W.TEC, smal form

KILELÅSESKIVE 485HV DPE M20

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
x 50 stk.
Skruesikring, superfast

DOS SKRUESIKRING SUPERFAST GRØN, 50G

Robust, aftagelig skruesikring og tætningsmasse – enhåndsbetjent doseringssystem
x 1 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

MØTRIK ISO4032 10 NV30 ZFSHL M20

x 50 stk.
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

LÅSEMØTRIK ISO7042 10 NV30 ZFSHL M20

x 100 stk.
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

LÅSEMØTRIK ISO7040 10 ZFSHL M20

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV zinkflage, sølv

PLANSKIVE ISO7089 300HV ZFSH 20

x 100 stk.
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

SKÆRMSKIVE ISO7093/1 300HV ZFSH M20

Zinkflage med meget høj korrosionsbeskyttelse
x 50 stk.