Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032
ISO 4014/4032 varmgalvaniseret stål 8.8U
BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X170
Varenr. 0059412170
EAN 4050382188984
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ikke-forspændte strukturelle boltsamlinger til metalkonstruktion. Stål, 8.8U varmgalvaniseret (TZN).
- Sekskantet bolt med skaft iht. DIN EN ISO 4014 og sekskantet møtrik iht. DIN EN ISO 4032.
SB = strukturel boltning, bolte og møtrikker i overensstemmelse med DIN EN 15048 skal mærkes med en særlig etiket "SB".
Gevindstørrelser M8 og M10 med betegnelsen "8.8U" opfylder minimumsbrudstyrkerne og teststyrkerne (for gevindbolte i toleranceklasse 6az) iht. EN ISO 10684.
På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Reguleret byggevare med CE-mærkning.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 170 mm |
Hovedhøjde (k1) | 7,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS18 |
Standarder | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8.8U |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Design | Med sekskantmøtrik EN ISO 4032 |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Anvendelsesområde | Stålkonstruktion |
Reguleret område | hEN 15048-1 |
Byggevare | Ja |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Ja |
Højde for møtrik | 10,8 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!