Rustfri bolte og møtrikker til udendørs stålkonstruktioner
I vores udvalg finder du rustfri bolte og møtrikker, der er velegnet til strukturelle forbindelser og til udendørs brug. Det skyldes, at de er varmgalvaniseret, og dermed er de beskyttet mod korrosion/rust. Boltene er med sekskantet hoved og udvendigt gevind, mens møtrikkerne har et indvendigt gevind.
Fælles for alle rustfri bolte og møtrikker i denne kategori er desuden, at de blandt andet:
- er ROHS-kompatible
- er i stålmateriale med varmgalvaniseret overflade
- anvendes til stålkonstruktioner
De rustfri bolte og møtrikker opfylder forskellige normer, ligesom deres materialestyrke varierer. Vælg mellem disse varianter:
Bolt møtrik, DIN EN 15048-1
Bolt møtrikkens materialestyrke er 5,6, og den sekskantede møtrik er i henhold til EN ISO 4034 eller EN ISO 4032. Hovedhøjden er på 8 mm, og bolten fås i længder fra 30-100 mm.
Bolt med skaft og sekskantmøtrik
De sekskantede møtrikker er enten i henhold til EN ISO 4034 eller EN ISO 4032. Bolt møtrikken fås i mange størrelsesvarianter. Vælg eksempelvis imellem længder fra 30-150 mm og henholdsvis M12, M16, M20, M27 og M30. Uanset hvilken variant du vælger, er materialestyrken på 4,6.
Sekskantet bolt med gevind op til hoved
Den sekskantede møtrik er i henhold til EN ISO 4032. Du kan vælge mellem M8, M10, M12 og M16, som alle fås i mange forskellige længder. M8 fås eksempelvis i størrelserne 10 mm til 120 mm. Fælles for alle størrelserne er, at de har en materialestyrke på 8.8, overholder normen ISO 4017 og er CE-mærket.
Sekskantet bolt med skaft
Bolten med skaft fås i M12, M16, M20, M22, M24, M27 og M30 samt i længder op til 280 mm. Produktet opfylder normerne ISO 4014, EN 15048-1 og er med CE-mærkning. Materialestyrken er 8.8, og sekskantmøtrikken er godkendt efter EN ISO 4032.