Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

ISO 4014/4032 varmgalvaniseret stål 8.8U
BOLT/MØ EN15048 8.8U NV36 FZV M24X90

Varenr. 005942490

EAN 4052713605047

Prisvisning for kunder efter login
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

Varenr. 005942490

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
  • Ikke-forspændte strukturelle boltsamlinger til metalkonstruktion. Stål, 8.8U varmgalvaniseret (TZN).

  • Sekskantet bolt med skaft iht. DIN EN ISO 4014 og sekskantet møtrik iht. DIN EN ISO 4032.
Bemærk

SB = strukturel boltning, bolte og møtrikker i overensstemmelse med DIN EN 15048 skal mærkes med en særlig etiket "SB".


Gevindstørrelser M8 og M10 med betegnelsen "8.8U" opfylder minimumsbrudstyrkerne og teststyrkerne (for gevindbolte i toleranceklasse 6az) iht. EN ISO 10684.



På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!



ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.

Reguleret byggevare med CE-mærkning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M24

Længde (l1)

90 mm

Hovedhøjde (k1)

15 mm

Nøglevidde (s1)

WS36

Standarder

ISO 4014, EN 15048-1

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8.8U

Overflade

Varmgalvaniseret

Hovedtype

Sekskantet hoved

Design

Med sekskantmøtrik EN ISO 4032

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Anvendelsesområde

Stålkonstruktion

Reguleret område

hEN 15048-1

Byggevare

Ja

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Ja

Højde for møtrik

21,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Flad skive uden fas DIN EN ISO 7089, stål, varmgalvaniseret (hdg)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZV Ø25,0

Hårdhedsklasse 200 HV
x 100 stk.
Flad skive med fas DIN EN ISO 7090, stål, varmgalvaniseret (hdg), hårdhedsklasse 200 HV

FACETSKIVE ISO7090 200HV FZV Ø25,0