Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker, akku, S 3-A

Skruetrækker, akku, S 3-A
3,6V-2,0AH KNÆKSKRUETRÆKKER, S3-A
S 3-A

Varenr. 07001022

EAN 4053479325453

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker, akku, S 3-A

Varenr. 07001022
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
Praktisk og kompakt ledningsfri enhed med to hastigheder til skrue- og borearbejde.

Enheden kan også bruges, når pladsen er trang


Skruetrækker kan anvendes i aflang eller vinklet form.



Korrekt indstilling til alle skrue- og boreopgaver


2-trins gear med 15 momenttrin og et boretrin.



Sikker håndtering


Startspærren forhindrer utilsigtet aktivering af skruetrækker.



Umiddelbar bitmontering


Takket være den korte udformning kan bitholdere eller lange bits isættes direkte.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

3,6 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-220 / 0-450 o/min

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

4 / 2,7 Nm

Værktøjsoptag

1/4 sekskantet holder

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,5 kg

Antal batterier

2 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2 Ah

Skruetrækker, akku, S 3-A indeholdt:
Lader AL 60-S3
1 x
Lader AL 60-S3

CHRG-(AL60-S3)

Mængde: 1 x
Batteri, LI 3,6 V/2,0 Ah
2 x
Batteri, LI 3,6 V/2,0 Ah

BTRYPCK-LION-S3-A-3,6V

Mængde: 2 x
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger