Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagnøgle med trykluft DSS 3/4" SUPERIOR

Slagskruenøgle, trykluft, DSS 3/4" Superior
SLAGNØGLE DSS 3/4. SUPERIOR

Varenr. 07033180

EAN 4045989798346

Prisvisning for kunder efter login
Slagnøgle med trykluft DSS 3/4" SUPERIOR

Varenr. 07033180
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
Slagnøgle med trykluft, dobbelthammer, med maks. tilspændingsmoment på 1.700 Nm. Til skruer og bolte op til M27
  • Ideel til at fjerne dæk fra tunge køretøjer

  • Let og kompakt

  • Driftsmoment kan let indstilles

  • Ergonomisk design og afbalanceret vægt

  • Reducerede vibrationer,

  • Hurtig indstilling af omdrejningsretning

  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt
Bemærk

Påfør et par dråber olie i luftindtaget, inden værktøjet anvendes for første gang. Gentag flere gange hver måned. Ved hyppigt arbejde (daglig brug) anbefales det at smøre værktøjet hver dag. Værktøjets levetid øges væsentligt.


Slagskruenøgler er ikke momentenheder. Forbindelser, der kræver specifikke tilspændingsmomenter, skal kontrolleres efter tilspænding med momentudstyr.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

3/4 udvendig firkant

Maks. arbejdsmoment

1400 Nm

Lydtryksniveau

96 dB

Vibration

9,1 m/s²

Driftstryk

6,3 bar

Maskinens vægt

3,3 kg

Min. indvendig diameter for slange

12 mm

Luftforbrug

171 l/min.

Forbindelsesgevind

R 3/8

tilspændingsmoment (vejledende værdier):
vare tilspændingsmoment
1 380 Nm
2 760 Nm
3 920 Nm
4 1400 Nm
udskruning 1700 Nm
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PU-slange til trykluft

PU SLANGE ARM.1/2/11,0X16 10M

Yderst robust og slidstærk PU-trykluftslange i lige udførelse
x 1 stk.
Vedligeholdelsessæt

SERVICESÆT FEDTPRESSER/TUBE F.TRYKLUFTV.

Til vedligeholdelse af trykluftslagsnøgler
x 1 stk.
Fedttube

FEDTTUBE F. SLAGVÆRK OG DREV

Til vedligeholdelse af trykluftslagskruetrækkere
x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
x 1 stk.
3/4 slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

3/4 SLAGTOP 6-KT 22MM