Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiralbor HSCo DIN 338 R2 SMART STEP
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø1,0MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0626940100
EAN 4062856816064

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.

Nydesignet geometri til trappeborsspids (fra Ø 2,5 mm)



Betydeligt hurtigere end traditionelle spiralbor



Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle spiralbor



Præcis, cirkulær boring uden midterstansning



Ekstremt komfortabel boring


  • Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ideelt til udboring af nitter

  • Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion


Det første spiralbor til præcis boring op til Ø 20 mm uden forboring ved håndstyret brug


  • Optimeret geometri til trappeborsspidser

  • Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber


3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer

  • Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer

  • Ideel til store huldiametre
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder