Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiralbor HSCo DIN 338 R2 SMART STEP
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø1,5MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0626940150
EAN 4062856815944

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern, ædelmetaller, hårdt træ og blødt træ.

Nydesignet geometri til trappeborsspids (fra Ø 2,5 mm)



Betydeligt hurtigere end traditionelle spiralbor



Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved boring sammenlignet med traditionelle spiralbor



Præcis, cirkulær boring uden midterstansning



Ekstremt komfortabel boring


  • Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Mulighed for vinkelboring

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Ideelt til udboring af nitter

  • Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion


Det første spiralbor til præcis boring op til Ø 20 mm uden forboring ved håndstyret brug


  • Optimeret geometri til trappeborsspidser

  • Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber


3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer

  • Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer

  • Ideel til store huldiametre

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

1.5 mm

Længde (l1)

40 mm

Spånnotlængde (l2)

18 mm

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Oxid raffineret

Skæremateriale

HSCo

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Undergruppe, materiale

Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = hastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til Ø 12,5-20,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra Ø 12,5 fra Ø 16,0 fra Ø 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Værktøjsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Højhastighedsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Rustfrit stål  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titanium  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plast, duroplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plast, termoplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Blødt træ 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Hårdt træ 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Skæreparametre for spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP
Til Ø 1,0-2,5
Materialebetegnelse Brudstyrke fra Ø 1,0 fra Ø 2,0 fra Ø 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Værktøjsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Højhastighedsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Rustfrit stål  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanium  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plast, duroplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plast, termoplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Blødt træ 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Hårdt træ 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Til Ø 6,3-10,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra Ø 6,3 fra Ø 8,0 fra Ø 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Værktøjsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Højhastighedsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Rustfrit stål  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titanium  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plast, duroplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plast, termoplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Blødt træ 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Hårdt træ 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Til Ø 3,15-5,0
Materialebetegnelse Brudstyrke fra Ø 3,15 fra Ø 4,0 fra Ø 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Lavlegeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Værktøjsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Højhastighedsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
SG-jern og smedejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Rustfrit stål  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanium  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plast, duroplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plast, termoplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Blødt træ 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Hårdt træ 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder