Spiralbor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE/SPEED 25 stk.
Spiralbor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE/SPEED 25 stk.
SPIRALBOR MFD HSCO SÆT Ø1-13MM 25 STK.
Varenr. 0626070025
EAN 4099618520006
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Antal stykker i sortiment/sæt | 25 STK |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål, Støbejern, Titanium, Speciallegeret |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Fjederstål, Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Skæremateriale | HSCo |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø1,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø1,5MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø2,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø3,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø3,5MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø4,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø7,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø8,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø9,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø9,5MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø11,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,5
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø12,0MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø12,5MM
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø13,0MM