Spiralbor HSS DIN 338 TYPE RN
Spiralbor HSS DIN 338 type RN Red Line
SPIRALBOR HSS DIN 338, 1,0MM
REDSTRIPE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af batteridreven og kablet boring på byggepladsen og ved montage.
Selvcentrerende
- Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for kørning.
Borskaftet drejes fra 13,0 mm dia. til 12,7 mm dia.
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 1 mm |
Længde (l1) | 34 mm |
Spånnotlængde (l2) | 12 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Overflade | Ulegeret |
Skæremateriale | HSS |
Spidsens vinkel | 118 grader |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |