Spændingstester, 2700X ELMA
Spændingstester ELMA 2700X
ELMA 2700X SPÆNDINGSTESTER M STRØMTANG
Varenr. 9501014277
EAN 5706445140411
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidig spændingstester
Kombinerer spændingstester med en åben strømtang, som gør den velegnet til de fleste elektrikeropgaver, L-AUS arbejde og konstatering af spædningsløs tilstand.
Kraftig model
- Fastmonterede prøveledninger i kraftig kvalitet
- Hus i kraftig og robust materiale
- Vibrerer ved spændingsmåling
Med åben strømtang.
Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang, dioder, frekvens og kapacitet
Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 600 A
Modstandsmåling op til 60 MΩ
Min./maks.-tast til visning af den maksimale eller minimale målte værdi eller forskellen mellem de to værdier.
Målekategori (CAT.) IV 600V, (CAT.) III 1000V
Spændingstest op til 1000V AC/DC med LED[1]indikation.
Spændingstest op til 1000VAC og 1500V DC med LCD-display.
Længde | 220 mm |
Visning | LED/LCD |
Min /maks. spændingsområde AC | 1-1000 V/AC |
Min./maks. spændingsområde DC | 1-1500 V/DC |
Min./maks. frekvens | 15 / 800 Hz |
Modstandsmåling, min./maks. | 0-100 Ohm |
Diodetest | Ja |
Polaritetstest | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 64 |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT IV/600V, KAT III/1000V |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 55 °C |
Batteribetegnelse | Micro AAA, LR03 |
Antal batterier | 2 STK |
Længde x bredde x dybde | 220 x 65 x 40 mm |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Farve | Grøn |
Inkluderet i leveringen | 2 stk. 4mm testprober adapter, 2 stk. KAT.III/IV hætter, 2 stk. batterier 1,5V, IEC LR03, 1 stk. Bæltetaske |