Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stentøjsbor med polygonformet skaft

Stentøjsbor, polygonformet skaft
KLINKEBOR 10MM

Varenr. 0641411011

EAN 4062856493333

Prisvisning for kunder efter login
Stentøjsbor med polygonformet skaft

Varenr. 0641411011
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
Den ideelle løsning, også til ekstremt hårde stentøjsfliser op til Mohs/ridsehårdhed 9, samt glas og porcelæn

Specialdesignet hårdmetalpladegeometri (præcisionsslibning af flere overflader)


  • Præcis boring

  • Præcis, spånfri boring


Nyt polygonformet skaft


  • Intet slip i borepatronen

  • Optimal momentoverførsel


Indikator for boredybde


Den farvede ring angiver den ideelle boredybde



Ingen køling påkrævet


Tør boring

Bemærk
  • Maks. hastighed: Diameter 5 mm (800 o/min.), diameter 6 og 8 mm (600 o/min.), diameter 10 og 12 mm (400 o/min.), diameter 14 mm (200 o/min.)

  • Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

  • Optimalt kontakttryk: 35-45 kg

  • Hvis den anbefalede borehastighed overholdes, og det optimale kontakttryk påføres, men du ikke længere kan høre en skrabende lyd, er boret ikke længere anvendeligt.

  • Undgå at påføre et højt kontakttryk på boret, hvis det ikke kører rundt → risiko for brud!

  • Kontakttryk for lavt og/eller borehastighed for høj → standtiden ophører for tidligt!

  • Undgå vippe- og drejebevægelser under boreprocessen → risiko for brud!

  • Vi anbefaler, at der bores testhuller (ideelt i affaldsmateriale fra de fliser, der skal bores)

  • Hvis der anvendes et bor med en diameter på 14 mm, skal der forbores med et ekstra bor (8 mm).
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Roterende boring i porcelænsstentøj, fliser, glas (ikke sikkerhedsglas) og porcelæn. Ideelt til elektriske og akku-boremaskiner.

Instruktioner

1. Start hullet med punktpræcision ved at påføre et let tryk


2. Tænd for boremaskinen


3. Anvend fuldt kontakttryk → der skal høres en skrabende lyd


4. Brug mindre kontakttryk, når flisen er helt gennemtrængt

Diameter (Ø)

10 mm

Længde

107 mm

Skaftdiameter

10 mm

Værktøjsoptag

Polygon

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger