Big Bag, asbest Med skørter og fastgørelsesbånd
Big Bag, asbest
ASBEST AFFALDSSÆK BIGBAG 90X90X110CM
Varenr. 0899801001
EAN 4053479268460
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
Med asbestmærkning i overensstemmelse med TRGS 519
Skørtet med fastgørelsesbånd, belægning og overensstemmende asbestmærkning gør det muligt at overholde og opretholde tekniske bestemmelser for arbejdssikkerhed i overensstemmelse med TRGS 519.
- Med fire runde slynger (længde: 25 cm)
- SWL-belastning: 1.000 kg
- Sikkerhedsfaktor SF: 5:1
- Stoftykkelse: 150 + 20 g/m²
Anvendelsesområde
- Asbest-, nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde i overensstemmelse med TRGS 519
- Til akkumulering, lagring og fjernelse af asbestholdigt affald
Længde | 90 cm |
Bredde | 90 cm |
Højde | 110 cm |
Indhold | 0,89 m³ |
Materiale | Polypropylenmateriale |
Design | Belagt, Med 4 sløjfer på toppen |
Bæreevne | 1000 kg |
Safety factor | 5:1 |