Stor affaldspose, asbest Med skørter og fastgørelsesbånd
Big Bag, asbest
BIG BAG ASBEST SIDELÆSNING 120X100X150
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skørtet med fastgørelsesbånd, belægning og overensstemmende asbestmærkning gør det muligt at overholde og opretholde tekniske bestemmelser for arbejdssikkerhed i overensstemmelse med TRGS 519.
- Med fire runde slynger (længde: 25 cm)
- SWL-belastning: 1.000 kg
- Sikkerhedsfaktor SF: 5:1
- Stoftykkelse: 150 + 20 g/m²
- Asbest-, nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde i overensstemmelse med TRGS 519
- Til akkumulering, lagring og fjernelse af asbestholdigt affald
Længde | 100 cm |
Bredde | 120 cm |
Højde | 150 cm |
Indhold | 1.62 m³ |
Materiale | PP - polypropylen |
Bæreevne | 1100 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)