Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tegl- og flisebor

Kernebor til mursten og fliser
TEGL-OG FLISEBOR Ø5MM

Varenr. 0641000500

EAN 4045727119792

Prisvisning for kunder efter login
Tegl- og flisebor

Varenr. 0641000500

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specielt hårdmetalbor med cylindrisk skaft til tør boring af ildfaste mursten og fliser.

Velegnet til alle dreje- og slagbor (også med 10 mm spændepatron).



Diamantslebet spids af wolfram-titanium med specialslibning


Meget lang levetid, selv ved brug på særligt tætte materialer.



Loddeproces ved lav strømstyrke og høj temperatur (1120 °C)


Selv de mest ekstreme belastninger vil ikke løsne den cementerede plade i hårdmetal.



Praktisk, lige skaft


  • Hurtigere fastspænding, stort set automatisk selvfastspænding

  • Intet slip i borepatronen
Bemærk

Bemærk: Brug kun kernebor i roterende tilstand!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Det hårdeste keramik, fliser, porcelænsstentøj, mursten og kraftigt brændt ler op til skrabehårdhed 9

Instruktioner

Bemærkninger om anvendelsen


  • Sørg for højt kontakttryk

  • Nedkølingstid: ca. 20 sek./hul

  • Anbefalet omdrejningshastighed: ca. 600-1500 o/min.

Diameter (Ø)

5,0 mm

Længde

85 mm

Arbejdslængde

50 mm

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Værktøjsoptag

Cylinderskaft

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger