Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)
Stål, forzinket, type WX
J -STIFT CNK-HA 25 MM
Varenr.
048012 25
EAN 4024835754187
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
- Til DSK 1555, art.nr. 07035470
Anvendelsesområde
Til montering af riste, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion, akustiske konstruktioner
Nominel diameter (d1) | 1,2 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter | 2,2 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Antal pr. palle | 4320000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |
RoHS-kompatibel | Ja |