Type WX dykker, forzinket stål, blågalvaniseret (FZB)
Stål, forzinket, type WX
J-STIFT CNK-HA 50 MM
Varenr.
048012 50
EAN 4046778357959
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
- Til DSK 1555, art.nr. 07035470
Anvendelsesområde
Til montering af riste, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion, akustiske konstruktioner
Nominel diameter (d1) | 1,2 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Hoveddiameter | 2,2 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | Komprimeret hoved |
RoHS-kompatibel | Ja |