12/24 V batterilader - 15 A litium, 25-400 Ah
Køretøjsbatterilader 12/24 V, 15 A, litium/bly
BATTERILADER 12/24V 15/7,5A
Varenr. 0510955915
EAN 4062856278312
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kompakt og robust enhed med støvtæt, stænktæt og UV-bestandigt kabinet
- Gummibelagt underside for at forhindre ridser i bilens lak, og at det glider
- Reparationstilstand til genvinding af dybt afladede, sulfaterede batterier eller batterier med lav kapacitet
- Strømforsyningsfunktion til frakobling af batteriet fra køretøjet uden at miste vigtige konfigurationer
- Automatisk batteriregistrering og valg af 9 opladningstilstande
- Oplader batterier med en restspænding på > 2,0 V ved køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 14,0 V ved køretøjets elektriske 24 V systemspænding
- Vedligeholdelsesopladning til overvintring, opbevaring, udstilling osv.
- Boostfunktion til hurtigere start af en motor, når batterierne er afladet
- Overvintring: Speciel 12 og 24 V opladningstilstand ved kolde udendørs temperaturer
- Opbevaring, udstilling og køretøjsoverlevering: Automatisk skift til vedligeholdelsesopladning med pulserende vedligeholdelsesopladningsstrøm, når batteriet er opladet (12 og 24 V)
- Batteriskift: Strømforsyningsfunktion til batteriudskiftning uden tab af data
| Spænding | Tilstand | Opladningsstrøm | Opladningsspænding | Batterikapacitet |
| 12 V | NORMAL | 15 A | 14,5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | KOLD/AGM | 15 A | 14,7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | NORMAL | 7,5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | KOLD/AGM | 7,5 A | 29,4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | GENVINDING | 2,6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13,6 V | STRØMFORSYNING | 5 A | 13,6 V | STRØMFORSYNING |
| 12 V | AVANCERET AGM | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12,8 V | LITIUM | 15 A | 14,6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | STARTHJÆLP | 20 A | - | 50-400 Ah |
- Ideel til biler, lastbiler, busser, redningskøretøjer, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, både, terrængående køretøjer, campingvogne, autocampere, traktorer, plæneklippere, dækpumper, oliesugere osv.
- Til daglig brug i værksteder og til eftersalgsservice af 12 V (15 A) og 24 V (7,5 A) batterier
- Slut den røde ladeklemme (positiv) til batteriets pluspol (+)
- Fastgør den sorte ladeklemme (negativ) til batteriets minuspol (-)
- Laderen registrerer automatisk et 12 V eller 24 V batteri
Min./maks. indgangsspænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Ladespænding maks. ved 12 V | 14,7 V |
Ladespænding maks. ved 24 V | 29,4 V |
Ladestrøm ved 12 V | 15 A |
Ladestrøm ved 24 V | 7,5 A |
Strømforsyning, spænding | 13,6 V |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 25-400 Ah |
Nominel effekt | 200 W |
Batteribetegnelse | 12 V litiumionbatteri, 24 V blysyrebatterier (åbne, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM-fleece, EFB, EFB+), 12 V bly-syrebatterier (åbne, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
Opladningskarakteristika | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Kabellængde | 1,8 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 1,8 m |
Kabeltværsnit | 3,18 mm² |
Længde x bredde x højde | 272 x 117 x 72 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1720,000 g |
Farve | Sort, Antracitgrå |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE, GS-certificeret sikkerhed |